曜日別特売

旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP25

旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP25 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP25 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP25 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP25

トラスコ品番
429-2427
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
材種
TP25
寸法RE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80078619SNMM190624-R4
¥38,100
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする