セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
429-3915
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099820
WNMG060404-MF2
¥16,200
¥
8,798
¥9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください