セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-4591
428-6164
428-7736
428-9351
429-0919
429-2478
429-3899
429-3995
429-5546
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80096785
CNMG160612-M6
429-5546
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096794
CNMG160608-M3
429-0919
0.8
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096810
CNMG160612-M3
429-3995
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096819
CNMG160612-MR7
428-7736
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096828
CNMG160624-MR7
428-6164
2.4
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80096837
CNMG160608-M5
429-2478
0.8
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096846
CNMG160616-M5
429-3899
1.6
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096855
CNMG160612-M5
428-4591
1.2
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80096864
CNMG160616-M3
428-9351
1.6
¥
28,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください