セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP1501
CNMG160624-MR7
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
2.4
0.8
1.2
1.6
2.4
トラスコ品番
428-6164
428-4591
428-6164
428-7736
428-9351
429-0919
429-2478
429-3899
429-3995
429-5546
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80096828
品番
CNMG160624-MR7
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
428-6164
寸法RE(mm)
2.4
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875