旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501

旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80099829WNMG060404-MF2429-55500.4
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099838WNMG060412-MF2429-55511.2
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099847WNMG060402-M3428-61080.2
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099856WNMG060404-M3429-09350.4
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099865WNMG060408-M3428-93480.8
16,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099874WNMG060412-M3429-24341.2
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099890WNMG060408W-M3429-25000.8
18,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80099899WNMG060404-FF2429-25070.4
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099908WNMG060408-M5428-77500.8
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80099917WNMG060408-MF4428-92870.8
16,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする