セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099926
WNMG060404-M3
429-8666
0.4
¥
16,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80099935
WNMG060408-M3
429-3903
0.8
¥
16,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80099944
WNMG060408-M5
429-0896
0.8
¥
16,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
80099960
WNMG060408-MF3
428-7775
0.8
¥
16,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください