セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP3501
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
トラスコ品番
429-8666
428-7775
429-0896
429-3903
429-8666
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80099926
品番
WNMG060404-M3
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-8666
寸法RE(mm)
0.4
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525