セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097187
CNMG190608-M3
428-6183
0.8
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097196
CNMG190608-M5
429-2526
0.8
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097205
CNMG190612-M5
428-9329
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097214
CNMG190616-M5
428-7680
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097230
CNMG190612-MR7
428-7744
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097239
CNMG190616-MR7
429-2520
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097248
CNMG190612-M3
429-0859
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097257
CNMG190612-M6
428-6143
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097266
CNMG190616-M3
429-2445
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください