セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK0501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK0501
トラスコ品番
429-2494
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK0501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80100748
DNMG150408-MF5
¥22,100
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください