曜日別特売

フライス 金型用インサート RPHT1605M0T

フライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80129737RPHT1605M0T-6-ME11430-3315
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80129746RPHT1605M0T-6-M12430-4477
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80129755RPHT1605M0T-8-M12430-4456
27,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
80129764RPHT1605M0T-8-ME11436-1649
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80129780RPHT1605M0T-8-ME11436-1624
29,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
80129789RPHT1605M0T-6-ME11435-8421
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80129798RPHT1605M0T-8-ME11436-3165
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80129807RPHT1605M0T-8-ME11435-6874
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80129816RPHT1605M0T-8-M12435-8452
32,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
80129834RPHT1605M0T-8-M12434-8022
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80129825RPHT1605M0T-8-ME11434-9657
27,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする