曜日別特売

フライス 金型用インサート RPKT1605M0T

フライス 金型用インサート RPKT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT1605M0T - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80129990RPKT1605M0T-8-M18435-6846
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80130008RPKT1605M0T-8-M18435-6882
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80130017RPKT1605M0T-8-M18436-1615
27,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130026RPKT1605M0T-8-M18435-6910
26,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130035RPKT1605M0T-8-M18436-0053
26,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80130044RPKT1605M0T-8-M12434-8075
27,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80129999RPKT1605M0T-8-M18435-6891
25,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする