曜日別特売

フライス 金型用インサート 218.20-080ER

フライス 金型用インサート 218.20-080ER - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-080ER - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-080ER - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.21寸法RE(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80132826218.20-080ER-ME04430-3884F40M
45,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80132835218.20-080ER-M04436-1648F40M
45,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80132844218.20-080ER-M04435-8425F25M
41,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80132860218.20-080ER-ME04436-1653MS2050
47,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする