フライス 金型用インサート 218.20-125ER

フライス 金型用インサート 218.20-125ER - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-125ER - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-125ER - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)5.05寸法RE(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80132930218.20-125ER-ME07436-3161F40M
60,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80132939218.20-125ER-M07435-6872F40M
60,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80132948218.20-125ER-M07436-0045F25M
54,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
80132957218.20-125ER-ME07436-1650MS2050
63,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする