曜日別特売

旋削 ISOネガインサート WNMG06 CP500

旋削 ISOネガインサート WNMG06 CP500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 CP500 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 CP500 - セコ・ツールズ・ジャパン

幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500

寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80095595WNMG060404-MF1429-24970.4
16,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
80095604WNMG060408-MF1429-39660.8
16,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする