曜日別特売

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン

外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008290716ER10W430-011616.5CP5000.271.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008291616ER12W430-021216.5CP5000.241.5
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008292516ER16W429-546816.5CP5000.20.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008293416ER18W429-544816.5CP5000.160.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008295016ER28W430-018716.5CP5000.090.8
7,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
8008295916ER8W430-012416.5CP5000.421.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008296816ER9W430-015316.5CP5000.311.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008297722ER5W430-013522CP5000.632.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
8008298622ER6W429-694522CP5000.52.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
8008299522ER7W430-019122CP5000.432.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
8008300416ER19W-A2430-016216.5CP5000.160.8
5,760
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8008302016ER11W-TT429-859916.5CP5000.32.8
10,520
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
8008302916ER11W429-694716.5H150.31.5
6,780
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
8008303816ER14W430-020216.5H150.241.5
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする