旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501

旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。
TM2501

寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80079879WNMG060404-MF1428-61046.520.4
16,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80079888WNMG060404-MF4428-77516.520.4
16,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80079897WNMG060408-MF4429-55226.520.8
16,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80079906WNMG060408-M5429-39586.50.8
16,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする