セコ・ツールズ・ジャパン
旋削インサート TPUN22 汎用ノンコート
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
429-3846
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
材種
HX
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80131155
TPUN220408
¥16,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください