セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG06 TP1030
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。
TP1030
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP1030
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099795
WNMG060404-MF2
429-7131
0.4
¥16,000
¥
8,598
¥9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80099804
WNMG060408-MF2
428-9290
0.8
¥16,000
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください