【オプティカルフロー付き、安定性が良い】
小型ドローンなのに、オプティカルフローポジショニング付きで、気圧センサーも加え、思ったより安定に操縦できます。特に室内で操縦する場合、優れた安定性を提供します。
【200g未満、折り畳み式】
バッテリーを1個装着すると、145gになり、200未満の小型ドローンとなります。また、アームが折り畳みデザインで、折り畳み式サイズが145*70*55mm、専用収納ケースに入れると、室外への持ち運びがとても便利です。
【1080P HDカメラ搭載】
2.4GHz 1080P WIFIカメラ搭載、写真撮影、録画も1920*1080Pの解像度、思う存分に空撮を体験することができます。また、カメラ角度が90°調整可能で、各角度からの景色記録が実現できます。
【最大28分飛行可能】
充電、交換便利のモジュール化バッテリーを2個付きで、合わせて最大28分の飛行時間が楽しめます。収納ケースで2個のバッテリーを一緒に持ち運んだら、意を尽くしていないことがありません。
【アプリで多機能操縦】
スマホで機体WIFIを接続すると、ジェスチャー撮影、体感操作、軌跡飛行など、送信機操縦から解放し、多様な機能が体験できます。更に自由なドローン操縦が実現できます。