ドローン

ドローン - Holy Stone
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1材質ABS寸法(mm)360×300×70mmグレー本体質量(g)198(バッテリー1個含め)周波数2.4GHz機能ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニングバッテリー7.6V 1300mAh充電時間(分)【バッテリー】約40【送信機】約60モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)折りたたみ寸法(mm)145×90×60mm伝送距離(m)【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)操作距離約350m(障害物なし、干渉なし)カメラ仕様4K -90°~0°角度調整飛行時間(分)1個約20分(バッテリー3個)内容量1台
注意
※2022年6月20日より、100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます。同日より、機体登録を行わなければ屋外を飛行させることはできませんのでご注意ください。詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をご確認ください。
※リモートidは付いておりませんので、需要の方は別途ご購入ください。
※飲酒後の飛行は禁止です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175736HS175
21,536
23,690(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする