手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ

手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ - もりや産業

・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。
・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。
・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。
・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。
・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。

用途
効果(こんなニーズにお勧め)
・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン
・ごみの保管スペースの削減による省スペース化
・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進
・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献
・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与
・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与
質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)最大荷重(kg)圧縮力400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176427-
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1¥70,000/税込¥77,000
離島1お送りできません

商品説明動画

【ゴミ圧縮】手動式なのに超圧縮!「パワープレスカーゴ」<br>下段動画タイトル:手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ取扱説明
手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴ取扱説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする