オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト

オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト - オムニ[家電]オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト - オムニ[家電]オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト - オムニ[家電]オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト - オムニ[家電]オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト - オムニ[家電]

『オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト』は、一度に2枚さらに両面、耳までカリッと焼けるホットサンドメーカーです。パン耳のカット不要で時間のない忙しい朝でも5分でアツアツホットサンドが完成します。ツインヒーターで外はサクサク、中はふわふわという理想的な食感のホットサンドが作れます。一定の温度で、両面を同時に焼けるので、初心者の方でも安心して使えます。切れ込みが入っており、ホットサンドを2つに割り手にとって食べやすい設計です。電気式で火加減の調節が不要なので調理が簡単です。プレート表面はフッ素樹脂加工を使用しており、汚れが落ちやすくお手入れ簡単です。縦置き収納ができ、置き場所に困りません。ストッパー付きでプレートが外れる心配もありません。

用途朝食やおやつに。消費電力(W)580定格電圧(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1寸法(cm)約23.5×7.5×21時間出来上がり:約4~5分温度ヒューズ約240℃内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176086OM-KHA05PR
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする