M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。
内容物
1 x M5Stamp S3
1 x HY2.0-4Pコネクタ
1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン)
1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン)
1 x 六角レンチ
1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)