ゴムボート RedCap310

ゴムボート RedCap310 - ジョイクラフトゴムボート RedCap310 - ジョイクラフトゴムボート RedCap310 - ジョイクラフトゴムボート RedCap310 - ジョイクラフトゴムボート RedCap310 - ジョイクラフトゴムボート RedCap310 - ジョイクラフトゴムボート RedCap310 - ジョイクラフト

『ゴムボート RedCap310』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力6トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲最大積載量(kg)460人数定員:4寸法(cm)(全長)310(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)230(船内幅)74底形状高圧エアフロア気室数4(チューブ本体3・エアフロア)内容量1台
注意
※フロアカーペット(約3mm厚)は付属しておりません。ホームセンターなどでお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176165予備検査なし
オープン
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80176174予備検査付き
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする