iPhone 15/iPhone 14 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「ViAMO crystal」ストラップホール付 TPU

iPhone 15/iPhone 14 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「ViAMO crystal」ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT

【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/オールクリア仕様/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU+GLASSクリア質量(g)40(本体)/89(パッケージ込)タイプケース対応機種iPhone 15/iPhone 14特性耐傷・耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176479LN-IM23VMCR
2,998
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする