伊勢藤
ナイスラックイエロー
柔らかい素材の丸形バスケット ランドリーなどに
材質
ポリスチレン
色
イエロー
高さ(mm)
380
質量(g)
575
縦(mm)
380
横(mm)
380
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178010
ー
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください