伊勢藤
マグケットM仕切り板2枚付きホワイト
マグネットでピタっと
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
126
質量(g)
325
縦(mm)
105
横(mm)
260
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178028
ー
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください