曜日別特売

ビオラベルト付大型ふとん袋

ビオラベルト付大型ふとん袋 - ワイズビオラベルト付大型ふとん袋 - ワイズ

防虫・抗菌・防臭・防カビ加工 上フタ開き&透明窓

材質(本体)ポリプロピレン不織布 (窓)EVA樹脂 (ファスナー)ポリエステル (バイアステープ・ベルト)ポリプロピレン高さ(mm)600質量(g)365縦(mm)650横(mm)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80177906SC-065
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする