アルファックス
極暖足が出せるロングカバーストッパー付き
足元から暖め、全身ポッカポカ!毛足の長い素材で太ももまですっぽり。汗をかきやすい足裏はスリットから出すことができてムレにくい。
材質
ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
L
質量(g)
(片足)185
適合寸法(mm)
足のサイズ260~280、太もも周り580まで
内容量
1個
注意
4528870618362
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178186
AP-618362
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください