ネクストアグリ
防獣くんマルチ3500ソーラーセット
ソーラーパネルがセットになったタイプ
12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
用途
田畑、ゴルフ場などの害獣対策
最大電圧(V)
10000
付属品
出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット
保証期間
修理保証:1年
仕様
出力間隔調整:0.8~1.25秒
幅(mm)
355
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
630
奥行(mm)
250
電線長さ(m)
(全体)2000・3000・3500(切替可能)
内容量
1台
注意
※12Vバッテリーは付属しておりません。防雨設計
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178378
-
10000
¥
60,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000