ネクストアグリ
防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット
マルチ3500専用ソーラーパネルセット
ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
用途
田畑、ゴルフ場などの害獣対策
幅(mm)
350
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
17
奥行(mm)
230
内容量
1台
注意
※防獣くんマルチ3500以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178387
-
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください