曜日別特売

HOSハンガーストップロープ(W)

HOSハンガーストップロープ(W) - オーエHOSハンガーストップロープ(W) - オーエHOSハンガーストップロープ(W) - オーエ

ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしにくいので安心して使えます。

材質(ロープ)ポリエチレン、(フック)ステンレスホワイト高さ(mm)25質量(g)90縦(mm)250横(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8017799489196
620
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする