リバースジャケットストップ472本組

リバースジャケットストップ472本組 - シンコハンガーリバースジャケットストップ472本組 - シンコハンガーリバースジャケットストップ472本組 - シンコハンガーリバースジャケットストップ472本組 - シンコハンガー

再生樹脂を使ったエコでお得なジャケットハンガー

材質本体/再生ポリプロピレン ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック/鉄・ユニクロメッキブラック高さ(mm)240質量(g)130縦(mm)40横(mm)470内容量1個(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178220
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする