昭和貿易
プラドリラー
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!
鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。
取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。
使用対象壁:石膏ボード
材質
ナイロン+グラスファイバー
全長(mm)
25
頭部径(Φmm)
12
使用条件
ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
内容量
1箱(100本)
注意
※引抜強度は対象壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。 施工環境には十分気を付けて頂き、施工手順を十分理解してから施工を行って下さい。
※天井には使用しないで下さい。
※必ず取付物と一緒に締め付けをして下さい。 壁を破損することがあります。
※施工時は安全保護具をきちんと着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178956
PAC-C2型
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください