曜日別特売

トリプルグリップ BOX

トリプルグリップ BOX - 昭和貿易トリプルグリップ BOX - 昭和貿易トリプルグリップ BOX - 昭和貿易トリプルグリップ BOX - 昭和貿易トリプルグリップ BOX - 昭和貿易トリプルグリップ BOX - 昭和貿易

3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定
石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応
コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。
インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)

材質高密度ポリプロピレン
注意
※引抜強度は対象壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。 施工環境には十分気を付けて頂き、施工手順を十分理解してから施工を行って下さい。
※天井には使用しないで下さい。
※必ず取付物と一緒に締め付けをして下さい。壁を破損することがあります。
※施工時は安全保護具をきちんと着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭部径(Φmm)
使用条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178965TG-#81箱(100本)309適合壁厚:8.5mm以上、ねじ径:3.5mm-4.5mm、ねじ長:30.0mm+取付物厚、下穴径:6.0mm
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
80178974TG-#101箱(50本)3311適合壁厚:8.5mm以上、ねじ径:4.5mm-5.0mm、ねじ長:33.0mm+取付物厚、下穴径:8.0mm
オープン
2,020
2,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
80178990TG-#121箱(30本)3813.5適合壁厚:8.5mm以上、ねじ径:5.0mm-6.0mm、ねじ長:38.0mm+取付物厚、下穴径:9.5mm
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする