オカトー
ミッフィーピンチ収納バッグ顔だけミッフィー
物干し竿・タオルバー・ハンガーに吊るして使える収納バッグ
材質
ネット/ポリエステル100%
高さ(mm)
300
質量(g)
19
縦(mm)
200
横(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178089
ー
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください