曜日別特売

MOUNO4段

MOUNO4段 - 平和工業MOUNO4段 - 平和工業MOUNO4段 - 平和工業

中段2段の高さを選べるので、収納物により調整可能。落下防止バーを横に倒せるので取り出しやすい。コロ付きで移動も楽々。

材質本体、トレー、持ち手/ポリプロピレン・落下防止バー/ポリスチレンブラック高さ(mm)900質量(g)2880縦(mm)450横(mm)170耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178116-
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする