ダイヤ
竿ストッパー
横ずれによる物干し竿の落下を防ぎます。
直径約2.8cmから約3.8cmまでの物干し竿に対応。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
高さ(mm)
18
質量(g)
22
縦(mm)
62
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182560
-
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください