DENSAN(デンサン/ジェフコム)
先端誘導金具(ケーブルラック用)
ケーブルラック用の先端誘導具
ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm
先端はR形状で、引っ掛かりにくい
太径鋼線使用の強力タイプ
ネジサイズ:M12メス
用途
ケーブルラック上のケーブル通線
(グラスライン等の先端に取り付けて使用)
適合機種
ファイバーレッドライン
RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS,
RG-1020RS, RG-1030RS
・シルバーグラスライン
GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS,
GL-1430RS
材質
スチール
質量(g)
340
本体寸法(mm)
60×481×60
内容量
1個
関連資料:
(1.98MB)
取扱説明書:
(1.69MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185588
RGL-S450CR
¥
10,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください