曜日別特売

カル段組立式7.5cm

カル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージカル段組立式7.5cm - ヤマニパッケージ

軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。

用途宅配用材質段ボール 5号段形状1枚組立式ブラウン内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183524EE-36088240×170×75
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183540EE-361102270×190×75
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183549EE-362117300×210×75
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183558EE-363132330×230×75
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする