太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
5000
材質(シース)
光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)
非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性
電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
テープ
なし(充実型)
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
内容量
1箱(5000m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合規格
定格電圧(V)
許容電流(A)
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185606
TFVCTF0.5×2芯
黒/白
電気用品安全法技術基準
100未満
5
2
オープン
¥
249,375
¥
274,313
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185615
TFVCTF0.5×3芯
黒/白/赤
電気用品安全法技術基準
100未満
5
3
オープン
¥
345,000
¥
379,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185624
TFVCTF0.5×4芯
黒/白/赤/緑
電気用品安全法技術基準
100未満
5
4
オープン
¥
421,250
¥
463,375
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185640
TFVCTF0.75×2芯
黒/白
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
7
2
オープン
¥
313,750
¥
345,125
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185649
TFVCTF0.75×3芯
黒/白/赤
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
7
3
オープン
¥
430,000
¥
473,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185658
TFVCTF0.75×4芯
黒/白/赤/緑
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
7
4
オープン
¥
541,875
¥
596,063
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185667
TFVCTF1.25×2芯
黒/白
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
12
2
オープン
¥
459,375
¥
505,313
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185676
TFVCTF1.25×3芯
黒/白/赤
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
12
3
オープン
¥
620,625
¥
682,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185685
TFVCTF1.25×4芯
黒/白/赤/緑
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
12
4
オープン
¥
825,000
¥
907,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185694
TFVCTF2.0×2芯
黒/白
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
17
2
オープン
¥
637,500
¥
701,250
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185710
TFVCTF2.0×3芯
黒/白/赤
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
17
3
オープン
¥
893,750
¥
983,125
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185719
TFVCTF2.0×4芯
黒/白/赤/緑
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
300
17
4
オープン
¥
1,168,750
¥
1,285,625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表