Mt.SUMI(マウントスミ)
ホットサンドメーカー
コンパクトに持ち運び ハンドルが折りたためるホットサンドメーカー
セット内容
本体、収納バッグ
材質
スチール / アルミ / 合金 / 竹
質量(g)
995
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:21.5×18×3.5、展開時:21.5×52×3.5
内容量
1個
注意
※使用方法によってはハンドルが熱くなる可能性がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80195187
OT1803-02
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください