シービージャパン
ヨーグルトメーカー
ヨーグルトや甘酒など様々な発酵食品が自宅で簡単に作れる。
発酵食品を使った20種類のオリジナルレシピ付き。
シンプルなデザインと温かみのあるカラーで、インテリアにもマッチします。
セット内容
本体、専用容器、専用スプーン、取扱説明書(保証書付)、オリジナルレシピ
質量(g)
710
消費電力(W)
30
定格電圧
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×288
電源コード(m)
1.2
容器容量(L)
1
温度調節
25℃~65℃、1℃単位
タイマー
1~99時間、1分単位
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186988
at-01
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください