曜日別特売

コードレスミキサー ビーミー

コードレスミキサー ビーミー - シービージャパン

フルーツや野菜の食物繊維や栄養素が丸ごと摂取できるスムージーミキサー
【コードレス充電だから持ち運び可能】
キッチンで材料を用意してボトルに入れた後は、リビングやトレーニングルームなどで撹拌して飲むことが出来ます。
【冷凍フルーツや氷も砕ける(ロックアイスは使用不可)】
冷凍フルーツや氷を入れて撹拌させる事で、冷たいスムージを作ることが出来ます。
【撹拌後はキャップを開けて直接飲める】
ボトル型になっているので、撹拌後はコップなどに注ぐことなくキャップを開けてそもまま飲めます。
【お手入れ簡単】
ボトルや刃の部分のお手入れをする際は、水を適量入れて回転させると完了します。※汚れの付着度合いによって適切なお手入れをして下さい。

付属品充電器、取扱説明書(保証書付)容量(mL)400質量(g)490バッテリー700mA本体サイズ(mm)Φ82×高さ218(持ち手リング、充電器を除く)コード長さ(cm)95入数1台内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186997at-02 IVアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
80187006at-02 GRグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする