コードレスチョッパー

コードレスチョッパー - シービージャパンコードレスチョッパー - シービージャパンコードレスチョッパー - シービージャパンコードレスチョッパー - シービージャパンコードレスチョッパー - シービージャパンコードレスチョッパー - シービージャパンコードレスチョッパー - シービージャパン

押している間だけ細かく野菜が切れるコードレスチョッパー。
食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。
押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細かく食材を切ることが可能です。
野菜のみじん切り・薬味のみじん切り・ナッツを砕くときに便利!
セーフティーロック機能付きだから、安心してご使用出来ます!

付属品専用USBケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書容量(mL)270、実容量:200質量(g)341本体寸法(mm)Φ94×高さ142充電時間2.5時間使用電池リチウムイオン充電池アダプター型式推奨:5V1A以上入数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80187024at-03
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする