HAYABUSA
根魚五目 胴突 3本鈎2セット
用途
使用鈎:丸セイゴ 金
枝:20cm
全長(m)
1.2
本数
鈎:3本
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80194548
SD-767
11-2
幹糸:4、鈎:11
2
オープン
¥
749
¥824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194557
SD-767
12-3
幹糸:4、鈎:12
3
オープン
¥
749
¥824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194566
SD-767
13-3
幹糸:5、鈎:13
3
オープン
¥
749
¥824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80194575
SD-767
14-4
幹糸:6、鈎:14
4
オープン
¥
749
¥824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください