深場五目 5本鈎

深場五目 5本鈎 - HAYABUSA深場五目 5本鈎 - HAYABUSA
用途
使用鈎:ムツ 白
枝:60cm
全長(m)7.5本数鈎:5本内容量1枚(1組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80192457SD-82816-7幹糸:10、鈎:167
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192466SD-82817-8幹糸:12、鈎:178
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192475SD-82818-10幹糸:14、鈎:1810
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする