実戦サビキ20 リアルアミエビ 5本鈎

実戦サビキ20 リアルアミエビ 5本鈎 - HAYABUSA実戦サビキ20 リアルアミエビ 5本鈎 - HAYABUSA
用途
マキエと見事に同化するリアルアミエビ仕様
ショートロッドに最適な5本鈎、全長2.4m仕様
使用鈎:新アジ 赤
枝:20cm
全長(m)2.4本数鈎:5本内容量1枚(1組)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80192019SS-1319-2幹糸:4、鈎:92
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192028SS-13110-3幹糸:5、鈎:103
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192037SS-13111-3幹糸:5、鈎:113
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192046SS-13112-4幹糸:6、鈎:124
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
80192055SS-13113-5幹糸:7、鈎:135
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする