船極 落し込みトラップ 白フラッシャー

船極 落し込みトラップ 白フラッシャー - HAYABUSA
用途
取り付け方法簡単!状況に応じて後づけができる落し込み専用サビキ鈎です。
使用鈎:新アジ胴打 白
種別6-4サイズ(号)鈎:6適合ハリス(号)4内容量1枚(5組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80195117IS-360
オープン
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする