深場五目 アカムツアピール 2本鈎2セット

深場五目 アカムツアピール 2本鈎2セット - HAYABUSA深場五目 アカムツアピール 2本鈎2セット - HAYABUSA
用途
使用鈎:ムツ(ひねりなし) 赤
枝:60cm
種別17-4全長(m)3.2サイズ(号)幹糸:5、鈎:17本数鈎:2本適合ハリス(号)4内容量1枚(2組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80194584SD-832
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする